Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK 32, Riegler 3/2-Wege-Absperrventil »G«, BG 400, G 3/8, PE 0 - 9 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-941704
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     116436
EAN/GTIN:
     4047322308823
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Filter-Schalldämpfer
Befestigungswinkel Wartungsgeräte P...
Halterbausatz Pneumatik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GK 32, 116436, 3/2-Wege-Absperrventil »G«, BG 400, G 3/8, PE 0 - 9 bar

3/2-Wege-Absperrventil »G« mit Haltewinkel, Vorhängeschloss u. Schalldämpfer, handbetätigt, BG 400, G 3/8, Eingangsdruck 0 - 9 bar

Mit Knebelgriff, 90 ° drehbar, abschließbar.

Das Ventil dient zum Abschalten der Luftversorgung und wird in der Regel Druckreglern, Filterreglern oder Wartungseinheiten vorgebaut.

Beim Schließen des Ventils entweicht die restliche angestauteLuft auf der P2-Seite über die unten angebrachte Entlüftungsbohrung in die Atmosphäre.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Eingangsdruck max.:
9 bar
BG:
400
Eingangsdruck min.:
0 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Knebel:
Kunststoff
Durchfluss:
6200 l/min
Entlüftungsanschluss:
G 1/2
A:
63,0 mm
B:
134,0 mm
C:
75,5 mm
D:
58,5 mm
Serie:
G
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,49*
€ 32,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 27,00*
€ 34,98*
1
€ 4,90*
ab € 26,98*
€ 36,17*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,14*
€ 37,90*
7 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 30,57*
€ 39,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
HW 401
ab € 6,25*
Zubehör
Riegler
LB 400
ab € 6,03*
Zubehör
Riegler
UB 400
ab € 7,12*
Zubehör
Riegler
TB 400
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.