Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK 13, Riegler 3/2-Wege-Absperrventil »G«, BG 300, G 1/2, PE 0 - 9 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-941703
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     116435
EAN/GTIN:
     4047322308816
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Filter-Schalldämpfer
Befestigungswinkel Wartungsgeräte P...
Halterbausatz Pneumatik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GK 13, 116435, 3/2-Wege-Absperrventil »G«, BG 300, G 1/2, PE 0 - 9 bar

3/2-Wege-Absperrventil »G« mit Haltewinkel, Vorhängeschloss u. Schalldämpfer, handbetätigt, BG 300, G 1/2, Eingangsdruck 0 - 9 bar

Mit Knebelgriff, 90 ° drehbar, abschließbar.

Das Ventil dient zum Abschalten der Luftversorgung und wird in der Regel Druckreglern, Filterreglern oder Wartungseinheiten vorgebaut.

Beim Schließen des Ventils entweicht die restliche angestauteLuft auf der P2-Seite über die unten angebrachte Entlüftungsbohrung in die Atmosphäre.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
476 GRAMM
Gewinde:
G 1/2
Eingangsdruck max.:
9 bar
BG:
300
Eingangsdruck min.:
0 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Knebel:
Kunststoff
Durchfluss:
2500 l/min
Entlüftungsanschluss:
G 3/8
A:
51,0 mm
B:
112,5 mm
C:
66,5 mm
D:
46,0 mm
Serie:
G
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,06*
€ 23,90*
3 Tage
37
1
€ 8,50*
ab € 19,41*
€ 25,51*
1
€ 4,90*
ab € 19,39*
€ 26,51*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,94*
€ 27,64*
8 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 22,61*
€ 29,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
HW 301
ab € 4,16*
Zubehör
Riegler
LB 300
ab € 4,43*
Zubehör
Riegler
UB 300
ab € 5,31*
Zubehör
Riegler
TB 300
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.