Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16.014-10-E, Riegler Überwurfmutter »value line«, M14x1, für Schlauch 10/8, Mess


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-940810
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115488
EAN/GTIN:
     4047322183161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter m14x1,5
überwurfmutter
riegler überwurfmutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

16.014-10-E, 115488, Überwurfmutter »value line«, M14x1, für Schlauch 10/8, Messing vernickelt

Überwurfmutter »value line«, M14x1, für Schlauch 10/8 mm, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt

Überwurfmuttern

Messing vernickelt, Serie »value line«

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Betriebsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
Empfohlener Schlauch:
PA, PE, PU
Gewinde:
M14x1
für Schlauch:
10/8 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
16.014-10-E
BAA059001:
115488
BAA271001:
4047322183161
BAA316001:
<p>Überwurfmutter »value line«, M14x1, für Schlauch 10/8, MS
Weitere Suchbegriffe: ÜBERWURFMUTTER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,44*
€ 0,58*
2 Tage
7
1
€ 8,50*
ab € 0,45*
€ 0,71*
2 Tage
7
1
€ 6,80*
ab € 0,47*
€ 0,74*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,77*
7 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.