Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140.34-PP, Riegler Gerade Schottverbindung, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, SW 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-938977
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110895
EAN/GTIN:
     4047322027670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Schottverbindung
GERADE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

140.34-PP, 110895, Gerade Schottverbindung, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, SW 24, PP

Gerade Schottverbindung, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, SW 24, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C)/ max. 2,5 bar (90 °C), PP

Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren undBasen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18 GRAMM
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2,5 bar
Gewinde:
M18x1,5
für Schlauch:
9/12 mm
L1:
84,0 mm
SW:
24 mm
Material:
Polypropylen (PP)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
140.34-PP
BAA059001:
110895
BAA271001:
4047322027670
BAA316001:
<p>Gerade Schottverbindung, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, S
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 13,96*
3 Tage
49
1
€ 8,50*
ab € 11,43*
€ 15,78*
1
€ 5,90*
ab € 12,42*
€ 17,76*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 18,43*
8 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 14,48*
€ 19,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.