Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schottverbindung, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, SW 24, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322027670
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140.34-PP
EAN/GTIN:
     4047322027670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubungen »Polypropyl...
PP-Verschraubungen
Verschraubungen
Klemmringverschraubungen
Gerade Schottverbindung, M18x1,5, für Schlauch 9/12 mm, SW 24, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PP. Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2.5 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 13,78*
3 Tage
49
1
€ 8,50*
ab € 11,48*
€ 15,78*
1
€ 5,90*
ab € 12,52*
€ 17,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 18,49*
Lager 214
49
1
€ 4,30*
ab € 14,47*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.