Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140.33-PP, Riegler Gerade Schottverbindung, M16x1,5, für Schlauch 8/10 mm, SW 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-938976
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110894
EAN/GTIN:
     4047322027656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Schottverbindung
GERADE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

140.33-PP, 110894, Gerade Schottverbindung, M16x1,5, für Schlauch 8/10 mm, SW 22, PP

Gerade Schottverbindung, M16x1,5, für Schlauch 8/10 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C)/ max. 2,5 bar (90 °C), PP

Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren undBasen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17 GRAMM
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2,5 bar
Gewinde:
M16x1,5
für Schlauch:
8/10 mm
L1:
73,0 mm
SW:
22 mm
Material:
Polypropylen (PP)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
140.33-PP
BAA059001:
110894
BAA271001:
4047322027656
BAA316001:
<p>Gerade Schottverbindung, M16x1,5, für Schlauch 8/10 mm, S
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,05*
€ 7,70*
3 Tage
66
1
€ 8,50*
ab € 6,14*
€ 8,54*
1
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 9,83*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 10,02*
8 Tage
66
1
€ 4,30*
ab € 7,78*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.