Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schottverbindung, M16x1,5, für Schlauch 8/10 mm, SW 22, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322027656
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140.33-PP
EAN/GTIN:
     4047322027656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubungen »Polypropyl...
PP-Verschraubungen
Verschraubungen
Klemmringverschraubungen
Gerade Schottverbindung, M16x1,5, für Schlauch 8/10 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PP. Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2.5 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,01*
€ 7,70*
2 Tage
66
1
€ 8,50*
ab € 6,15*
€ 8,66*
1
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 9,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 10,08*
Lager 214
66
1
€ 4,30*
ab € 7,72*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.