Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

14/12, Riegler Hohlschraube, G 1/4, SW 17, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-938927
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110758
EAN/GTIN:
     4047322026505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschraube
hohlschraube 1/4"
hohlschraube
hohlschraube sw17
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

14/12, 110758, Hohlschraube, G 1/4, SW 17, Aluminium

Hohlschraube, G 1/4, SW 17, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °C, Aluminium

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Gewinde:
G 1/4
L1:
29,0 mm
SW:
17 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
14/12
BAA059001:
110758
BAA271001:
4047322026505
BAA316001:
<p>Hohlschraube, G 1/4, SW 17, Aluminium</p>
Weitere Suchbegriffe: HOHLSCHRAUBE,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 1,13*
8 Tage
409
1
€ 4,30*
ab € 0,92*
€ 1,41*
2 Tage
401
1
€ 8,50*
ab € 1,00*
€ 1,50*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,74*
3 Tage
401
1
€ 6,80*
ab € 1,30*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.