Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322026505 Herst.-Nr.: 14/12 EAN/GTIN: 4047322026505 |
| | |
|
| | |
| Hohlschraube, G 1/4, SW 17, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °C, Aluminium. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Temperaturbereich min.: | -10 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubungen »Polyoxymethylen« (POM), POM-Verschraubungen, Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Kunststoff), Schlauchverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,94* | € 1,13* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,92* | € 1,41* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,00* | € 1,50* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,17* | € 1,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,29* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|