Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1115.212, Riegler Kamlok-Verschlusskappe, Typ DC, Alu, BG 2 1/2, für Stecker-Ø 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-938131
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108055
EAN/GTIN:
     4047322403399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohrverschluss
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Kamlock-Verschlusskappe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1115.212, 108055, Kamlok-Verschlusskappe, Typ DC, Alu, BG 2 1/2, für Stecker-Ø 76

Kamlok-Verschlusskappe für Schnellkupplungsstecker, Typ DC, Alu, BG 2 1/2, für Stecker-Ø 76 mm,Druck max. 16 bar, Temp. max. 68°C

Kupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss.

Jeweils ein Vater- und einMutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden.

Dabei wird der Schlauch nicht verdreht!

Die Kamlok-Kupplung hat ein breites Verwendungsspektrum im Anlagen-, Industrie- und Behälterbau, in der chemischen Industrie, der Nahrungsmittelindustrie, im Bergbau, bei Betankungsanlagen, in der Wehrtechnik etc.

Alle Kamlok-Schnellkupplungsdosen und Kamlok-Verschlussdosen werden mit NBR-Dichtung geliefert.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
369 GRAMM
Betriebsdruck max.:
16 bar
BG:
2 1/2
für Stecker-Ø:
76 mm
Temperaturbereich max.:
68 °C
Dichtmaterial:
NBR, öl- und benzinbeständig
A:
109,5 mm
C:
77,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
1115.212
BAA059001:
108055
BAA271001:
4047322403399
BAA316001:
<p>Kamlok-Verschlusskappe, Typ DC, Alu, BG 2 1/2, für Stecke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 6,80*
ab € 6,64*
€ 9,36*
9 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 7,11*
€ 10,06*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 7,99*
€ 10,25*
2 Tage
45
1
€ 8,50*
ab € 7,56*
€ 10,63*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
108.300
ab € 1,75*
Zubehör
Riegler
1116.212
ab € 5,84*
Zubehör
Riegler
1117.212
ab € 5,18*
Zubehör
Riegler
1118.212
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.