Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 103-KTW, Riegler GEKA-Schlauchstück, starr, für Trinkwasser Messing blank, LW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-938075
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107806
EAN/GTIN:
     4047322388658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Klauenkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K 103-KTW, 107806, GEKA-Schlauchstück, starr, für Trinkwasser Messing blank, LW 19

GEKA-Schlauchstück, starr, Trinkwasser, MS blank, LW 19, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °C

GEKA-Kupplungen für Trinkwasser, Serie »GEKA-plus«, Messing blank, mit KTW-Zulassung

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
95 GRAMM
Anschluss:
LW 19
Betriebsdruck max.:
40 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
KTW-Zulassung:
nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270
Dichtmaterial:
NBR für Trinkwasser
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
K 103-KTW
BAA059001:
107806
BAA271001:
4047322388658
BAA316001:
<p>GEKA-Schlauchstück, starr, für Trinkwasser, Messing blank
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellverschlusskupplung messing riegler, schnellkupplung messing, schnellkupplung, GEKA, GEKA-SCHLAUCHSTÜCK,, Schlauchkupplung, Schlauchstück, Schnellschlauchstück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
5
€ 4,90*
ab € 4,12*
€ 5,67*
8 Tage
276
1
€ 4,30*
ab € 4,16*
€ 6,14*
2 Tage
274
1
€ 8,50*
ab € 4,81*
€ 6,96*
3 Tage
274
1
€ 6,80*
ab € 5,00*
€ 7,23*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 300
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.