Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 300.1-78-M10-20-SZ, Ganter Verstellbarer Klemmhebel Edelstahl, schwarz, seide


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-574696
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300.1-78-M10-20-SZ
EAN/GTIN:
     4045525162402
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 300.1-78-M10-20-SZ, Verstellbarer Klemmhebel Edelstahl, schwarz, seidenglanz, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
137 GRAMM
Grifflänge l1:
78
Anschlussgewinde d1:
M 10
Gewindelänge l2:
20
Farbe:
SZ
Griffkoerpermaterial:
ZD, Zink-Druckguss
d3:
16
d4:
21
h1:
36
h2:
8
h3:
54
h4 Rastweg:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.138 kg
Weitere Suchbegriffe: spannhebel ganter, grau, VERSTELLBARER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,30*
€ 7,74*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,60*
€ 7,88*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,02*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,69*
€ 9,40*
7 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 7,10*
Ähnlich
Otto Ganter
300.6-30-M3-6-AS
ab € 9,65*
Ähnlich
Otto Ganter
303.1-30-M3-SW-S
ab € 5,27*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 2,86*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-6-SW
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.