Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 303.1-45-M4-16-SW-S, Ganter Klemmhebel, Edelstahl, Griff schwarz, Knopf schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-574246
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     303.1-45-M4-16-SW-S
EAN/GTIN:
     4045525800830
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m4
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 303.1-45-M4-16-SW-S, Klemmhebel, Edelstahl, Griff schwarz, Knopf schwarz, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
39 GRAMM
Grifflänge l1:
45
Anschlussgewinde d1:
M 4
Gewindelänge l2:
16
Farbe Griffkörper:
SW
Farbe Ausrastknopf:
S
Griffkoerpermaterial:
ZD, Zink-Druckguss
d3:
10
d4:
13
h1:
26.5
h2:
4
h3:
35
h4 Rast- weg:
3.5
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.039 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m4, Edelstahl, KLEMMHEBEL,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 8,16*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,02*
€ 8,32*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 8,79*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 6,86*
€ 9,63*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
603.1-30-M5-DSG
ab € 3,30*
Ähnlich
Otto Ganter
303.1-30-M3-SW-S
ab € 5,28*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.