Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 303.1-78-M10-SW-O, Ganter Klemmhebel, Edelstahl, Griff schwarz, Knopf orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-574202
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     303.1-78-M10-SW-O
EAN/GTIN:
     4045525802414
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 303.1-78-M10-SW-O, Klemmhebel, Edelstahl, Griff schwarz, Knopf orange, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
104 GRAMM
Grifflänge l1:
78
Anschlussgewinde d1:
M 10
Farbe Griffkörper:
SW
Farbe Ausrastknopf:
O
Griffkoerpermaterial:
ZD, Zink-Druckguss
d3:
16
d4:
21
h1:
37.5
h2:
8
h3:
55
h4 Rastweg:
4
t min.:
14
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.104 kg
Weitere Suchbegriffe: spannhebel ganter, Edelstahl, KLEMMHEBEL,, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,79*
€ 10,89*
6 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 11,17*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,76*
€ 11,20*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,11*
€ 11,23*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
603.1-30-M5-10-DSG
ab € 2,00*
Ähnlich
Otto Ganter
303.1-30-M3-6-SW-S
ab € 5,53*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.