Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 303.1-30-M3-12-SW-O, Ganter Klemmhebel, Edelstahl, Griff schwarz, Knopf orang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-574182
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     303.1-30-M3-12-SW-O
EAN/GTIN:
     4045525800403
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 303.1-30-M3-12-SW-O, Klemmhebel, Edelstahl, Griff schwarz, Knopf orange, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
96 GRAMM
Grifflänge l1:
30
Anschlussgewinde d1:
M 3
Gewindelänge l2:
12
Farbe Griffkörper:
SW
Farbe Ausrastknopf:
O
Griffkoerpermaterial:
ZD, Zink-Druckguss
d3:
10
d4:
13
h1:
26.5
h2:
4
h3:
31
h4 Rast- weg:
3.5
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.096 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m3, Edelstahl, KLEMMHEBEL,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,57*
€ 7,94*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,82*
€ 8,10*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 8,54*
1 Tag
309
1
€ 9,90*
ab € 6,69*
€ 9,35*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 9,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
603.1-30-M5-DSG
ab € 3,30*
Ähnlich
Otto Ganter
303.1-30-M3-SW-S
ab € 5,24*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.