Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 303.1-63-M10-20-SW-O, Ganter Klemmhebel, Edelstahl, Griff schwarz, Knopf oran


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-574113
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     303.1-63-M10-20-SW-O
EAN/GTIN:
     4045525801455
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m10
klemmhebel m10
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 303.1-63-M10-20-SW-O, Klemmhebel, Edelstahl, Griff schwarz, Knopf orange, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
43 GRAMM
Grifflänge l1:
63
Anschlussgewinde d1:
M 10
Gewindelänge l2:
20
Farbe Griffkörper:
SW
Farbe Ausrastknopf:
O
Griffkoerpermaterial:
ZD, Zink-Druckguss
d3:
13.5
d4:
17.5
h1:
32.5
h2:
6.5
h3:
45
h4 Rast- weg:
4
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.043 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Edelstahl, KLEMMHEBEL,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,10*
€ 9,96*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,38*
€ 9,97*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 10,58*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 8,44*
€ 11,53*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,98*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
603.1-30-M5-DSG
ab € 3,33*
Ähnlich
Otto Ganter
303.1-30-M3-SW-S
ab € 5,24*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.