Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 565-20-120-SW, Ganter Bügelgriff, schwarz beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-573928
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     565-20-120-SW
EAN/GTIN:
     4045525742307
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 565-20-120-SW, Bügelgriff, schwarz beschichtet, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
102 GRAMM
Griffbreite b:
20
länge l:
120
Oberfläche:
SW
Werkstoff:
AL, Aluminium
a:
13
Gewinde:
M 6
h:
49
r:
13
t min.:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.102 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff m6, 19 Zoll, BÜGELGRIFF,
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1646
5
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 5,67*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,35*
€ 6,28*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,01*
€ 6,97*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 6,97*
2 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 5,75*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
565.1-20-100-SW
ab € 4,98*
Ähnlich
Otto Ganter
565-20-100-WSA
ab € 3,75*
Ähnlich
Otto Ganter
565.5-20-112-A-GS
ab € 12,29*
Ähnlich
Otto Ganter
525-86
ab € 5,69*
Ähnlich
Otto Ganter
625-86-SW
ab € 4,30*
Ähnlich
Otto Ganter
725-86-M5
ab € 2,64*
Ähnlich
Otto Ganter
564-25-112
ab € 8,66*
Ähnlich
Otto Ganter
559-162-A-SW
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.