Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 125-36-M12-63-E, Ganter Verstellbarer Flachspannhebel mit Schraube, schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-571939
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     125-36-M12-63-E
EAN/GTIN:
     4045525042087
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m12
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 125-36-M12-63-E, Verstellbarer Flachspannhebel mit Schraube, schräg, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
271 GRAMM
Durchmesser d1:
36
Anschlussgewinde d2:
M 12
Gewindelänge l1:
63
Form:
E, Hebel gebogen
Griffkoerpermaterial:
ST, Stahl
d3:
16
d4:
10
d5:
25
h1:
24.5
h2:
2
h3:
15
h4 ~ Rastweg:
4.5
l2:
120
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.271 kg
Weitere Suchbegriffe: flachspannhebel m12, ganter flachspannhebel, VERSTELLBARER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,72*
€ 18,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,56*
€ 18,44*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,05*
€ 20,20*
2 Tage
181
1
€ 9,90*
ab € 16,40*
€ 21,94*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,64*
€ 23,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
125.5-32-M8-12-D
ab € 16,21*
Ähnlich
Otto Ganter
125-32-M6-D
ab € 10,49*
Ähnlich
Otto Ganter
126-120-M10-20-SW
ab € 8,10*
Ähnlich
Otto Ganter
6337.3-20-M8-20-M
ab € 8,24*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M8-12-E
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.