Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 125-32-M8-63-E, Ganter Verstellbarer Flachspannhebel mit Schraube, schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-571936
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     125-32-M8-63-E
EAN/GTIN:
     4045525041639
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m8 aussengewinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 125-32-M8-63-E, Verstellbarer Flachspannhebel mit Schraube, schräg, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
163 GRAMM
Durchmesser d1:
32
Anschlussgewinde d2:
M 8
Gewindelänge l1:
63
Form:
E, Hebel gebogen
Griffkoerpermaterial:
ST, Stahl
d3:
13.5
d4:
8
d5:
20
h1:
20.5
h2:
1.5
h3:
12.5
h4 ~ Rastweg:
4
l2:
100
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.163 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m8, klemmhebel, VERSTELLBARER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,94*
€ 16,47*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,99*
€ 16,51*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 16,71*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,73*
€ 18,04*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,12*
€ 19,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,31*
Ähnlich
Otto Ganter
125.5-32-M8-12-D
ab € 16,45*
Ähnlich
Otto Ganter
125-32-M6-D
ab € 10,60*
Ähnlich
Otto Ganter
126-120-M10-20-SW
ab € 8,08*
Ähnlich
Otto Ganter
6337.3-20-M8-20-M
ab € 8,09*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M8-12-E
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.