Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 125.5-40-M12-80-D, Ganter Verstellbarer Flachspannhebel, gerade, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-571839
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     125.5-40-M12-80-D
EAN/GTIN:
     4045525519008
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m12
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 125.5-40-M12-80-D, Verstellbarer Flachspannhebel, gerade, Edelstahl, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
409 GRAMM
Durchmesser d1:
40
Anschlussgewinde d2:
M 12
Gewindelänge l1:
80
Form:
D, Hebel gerade
Griffkoerpermaterial:
NI, Edelstahl
d3:
19
d4:
12
d5:
30
h1:
30
h2:
4
h3:
19
h4 ~ Rastweg:
4.5
l2:
130
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.409 kg
Weitere Suchbegriffe: flachspannhebel m12, ganter flachspannhebel, Edelstahl, VERSTELLBARER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,02*
€ 32,00*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 24,40*
€ 32,02*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,88*
€ 35,03*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,01*
€ 35,03*
1 Tag
48
1
€ 9,90*
ab € 29,03*
€ 37,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
125-32-M8-12-D
ab € 10,53*
Ähnlich
Otto Ganter
125.5-32-M6-D
ab € 16,04*
Ähnlich
Otto Ganter
126.1-120-M10-20-SW
ab € 13,35*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 6,69*
Ähnlich
Otto Ganter
212.5-21-M8-16-E
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.