Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 603.1-44-M6-DOR, Ganter Verstellbarer Klemmhebel mit Edelstahl-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-571665
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     603.1-44-M6-DOR
EAN/GTIN:
     4045525676053
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m6
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 603.1-44-M6-DOR, Verstellbarer Klemmhebel mit Edelstahl-Innenring, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Grifflänge l1:
44
Anschlussgewinde d1:
M 6
Farbe (Ausrastknopf):
DOR
Griffkoerpermaterial:
PA, Kunststoff
d2:
12
d3:
15.5
h1:
29.5
h2:
6
h3:
32.5
h4 Rastweg:
3.5
t min.:
10
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Weitere Suchbegriffe: spannhebel ganter, blau, VERSTELLBARER, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,17*
5 Tage
20
5
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 4,25*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,98*
€ 4,34*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 4,40*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
604.1-44-M4-SG
ab € 2,83*
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M3-DSG
ab € 1,49*
Ähnlich
Otto Ganter
603.1-30-M5-10-DSG
ab € 2,00*
Ähnlich
Otto Ganter
603.4-44-M6
ab € 6,42*
Ähnlich
Otto Ganter
602.1-44-M4-SW
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.