Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 000.13-60-0000.2-L, Ganter Stellungsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-569197
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     000.13-60-0000.2-L
EAN/GTIN:
     4045525539396
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 000.13-60-0000.2-L, Stellungsanzeiger, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Außendurchmesser d1:
60
Zählwerk:
2
Form:
L, Zahlenwert steigend bei Linksdrehung
Werkstoff:
KT, Kunststoff
entspricht Gewindesteigung:
0.2
Skala Anzahl der Teilstriche:
20
Ablesegenauigkeit des Zeigers:
0.01
d2:
68.5
d3:
67
l1:
33
l2:
26
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.120 kg
Weitere Suchbegriffe: stellungsanzeige ganter, positionsanzeiger, STELLUNGSANZEIGER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,30*
€ 104,20*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,89*
€ 104,20*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,65*
€ 104,62*
6 Tage
12
€ 4,90*
ab € 92,02*
€ 111,11*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,67*
€ 115,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
534.9-60-B8
ab € 17,40*
Ähnlich
Otto Ganter
577.9-85-B10
ab € 17,26*
Ähnlich
Otto Ganter
323.9-80-B10-A
ab € 23,48*
Ähnlich
Otto Ganter
000.9-42-2-R
ab € 41,24*
Ähnlich
Otto Ganter
000.3-60-0000.2-R
ab € 73,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.