Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 000.13-60-0003.0-L, Ganter Stellungsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-569196
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     000.13-60-0003.0-L
EAN/GTIN:
     4045525827479
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 000.13-60-0003.0-L, Stellungsanzeiger, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Außendurchmesser d1:
60
Zählwerk:
30
Form:
L, Zahlenwert steigend bei Linksdrehung
Werkstoff:
KT, Kunststoff
entspricht Gewindesteigung:
3
Skala Anzahl der Teilstriche:
60
Ablesegenauigkeit des Zeigers:
0.05
d2:
68.5
d3:
67
l1:
33
l2:
26
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.120 kg
Weitere Suchbegriffe: stellungsanzeige ganter, positionsanzeiger, STELLUNGSANZEIGER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,91*
€ 103,72*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,73*
€ 103,72*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,26*
€ 104,18*
7 Tage
2
€ 4,90*
ab € 91,90*
€ 110,82*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,05*
€ 114,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
534.9-60-B8
ab € 17,38*
Ähnlich
Otto Ganter
577.9-85-B10
ab € 17,31*
Ähnlich
Otto Ganter
323.9-80-B10-A
ab € 23,35*
Ähnlich
Otto Ganter
000.9-42-2-R
ab € 41,12*
Ähnlich
Otto Ganter
000.3-60-0000.2-R
ab € 73,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.