Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 924-200-K18-A-SR, Ganter Speichenhandrad silber matt Kuststoff-beschichtet be


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-568154
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     924-200-K18-A-SR
EAN/GTIN:
     4045525678538
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad ganter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 924-200-K18-A-SR, Speichenhandrad silber matt Kuststoff-beschichtet beschichtet, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
730 GRAMM
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrungsdurchmesser d2:
18
Bohrungskennzeichnung:
K, mit Nabennut
Form:
A, ohne Griff
Farbe:
SR
Werkstoff:
AD, Aluminium-Druckguss
d3:
42
d4:
36
b:
20.5
h:
16
l1:
24
l2 ~:
45.5
l3 ~:
85
r:
77.5
{Sp:s} Zylindergriff GN 798.2:
25
empfohlene Vorlegescheibe:
184-32
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.730 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, SPEICHENHANDRAD
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 23,81*
€ 31,25*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,39*
€ 31,70*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,80*
€ 31,94*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,42*
€ 34,48*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 34,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798.2-KT-16-M5
ab € 3,42*
Ähnlich
Otto Ganter
322-125-B12-A
ab € 13,91*
Ähnlich
Otto Ganter
522-80-B8-A
ab € 4,87*
Ähnlich
Otto Ganter
324-125-B12-A
ab € 13,14*
Ähnlich
Otto Ganter
924.3-125-B12-R-SW
ab € 23,60*
Ähnlich
Otto Ganter
924.7-125-B12-R-SW
ab € 30,66*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.