Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 924.7-200-K20-R-SR, Ganter Sicherheits-Umlegegriff-Speichenrad, silbern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-567820
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     924.7-200-K20-R-SR
EAN/GTIN:
     4045525678392
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
Speichen-Handrad
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 924.7-200-K20-R-SR, Sicherheits-Umlegegriff-Speichenrad, silbern, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1035 GRAMM
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrungsdurchmesser d2:
20
Bohrungskennzeichnung:
K, mit Nabennut
Form:
R, mit drehbarem Umleggriff
Farbe:
SR
Werkstoff:
AD, Aluminium-Druckguss
d3:
23
d4:
42
b:
27
h:
4
l1:
24
l2 ~:
53
l3 ~:
87.5
r ~:
80.5
{Sp:s} Umleggriff:
25
empfohlenen Vorlegescheibe:
184-22
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.035 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,33*
€ 55,51*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 43,77*
€ 55,51*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,16*
€ 56,24*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,27*
€ 61,15*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,63*
€ 61,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798.7-KT-22
ab € 16,23*
Ähnlich
Otto Ganter
924-125-B12-A-SW
ab € 10,67*
Ähnlich
Otto Ganter
924.3-125-B12-R-SW
ab € 22,83*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.