Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 924.7-160-K14-R-SW, Ganter Sicherheits-Umlegegriff-Speichenrad, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-567808
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     924.7-160-K14-R-SW
EAN/GTIN:
     4045525678347
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
Speichen-Handrad
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 924.7-160-K14-R-SW, Sicherheits-Umlegegriff-Speichenrad, schwarz, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
700 GRAMM
Handraddurchmesser d1:
160
Bohrungsdurchmesser d2:
14
Bohrungskennzeichnung:
K, mit Nabennut
Form:
R, mit drehbarem Umleggriff
Farbe:
SW
Werkstoff:
AD, Aluminium-Druckguss
d3:
23
d4:
36
b:
26
h:
4
l1:
20
l2 ~:
48
l3 ~:
77.5
r ~:
61
{Sp:s} Umleggriff:
24
empfohlenen Vorlegescheibe:
184-22
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.700 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,66*
€ 48,74*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,94*
€ 48,74*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 39,23*
€ 50,14*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 50,91*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,25*
€ 54,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798.7-KT-22
ab € 16,23*
Ähnlich
Otto Ganter
924-125-B12-A-SW
ab € 10,67*
Ähnlich
Otto Ganter
924.3-125-B12-R-SW
ab € 22,83*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.