Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 321.4-125-K12-D-DR, Ganter Sicherheits-Handrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-567582
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     321.4-125-K12-D-DR
EAN/GTIN:
     4045525179080
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad ganter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 321.4-125-K12-D-DR, Sicherheits-Handrad, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
562 GRAMM
Handraddurchmesser d1:
125
Bohrung d2:
K 12
Form:
D, mit drehbarem Stahlgriff
Kennzeichnung:
DR, Einkuppeln durch DRücken
Werkstoff:
AL, Aluminium
d3:
28
d4 max.:
17
l1:
28.5
l2:
18
l3:
5
l4:
67.5
r:
54
w min.:
4
Ø Zylindergriff GN 598:
23
Kupplung GN 000.4 Größe:
1
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.562 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad d125, SICHERHEITS-HANDRAD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,05*
€ 87,58*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,79*
€ 87,58*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,22*
€ 87,95*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,73*
€ 93,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,07*
€ 97,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,43*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,23*
Ähnlich
Otto Ganter
323.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,06*
Ähnlich
Otto Ganter
321.5-125-K12-A-ZI
ab € 76,99*
Ähnlich
Otto Ganter
323.5-125-K12-A-ZI
ab € 73,36*
Ähnlich
Otto Ganter
321.6-140-K12-A
ab € 74,03*
Ähnlich
Otto Ganter
327-160-K14-A-1
ab € 142,52*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.