Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 000.4-4-K22, Ganter Kupplungssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-563146
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     000.4-4-K22
EAN/GTIN:
     4045525000445
Suchbegriffe:
Handrad
Handrad-Kupplungssatz
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 000.4-4-K22, Kupplungssatz, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
349 GRAMM
Größe Nr.:
4
Bohrung d2:
K 22
Werkstoff:
ST, Stahl
d3:
45
d4 max. siehe GN 321.4 GN 322.4 GN 323.4:
30
d5 Mindest-Ø der Radnabe:
46
d6 Aufnahme- bohrung der Radnabe d6 H7:
41
l1:
47.5
l3:
12
t:
42
w min. siehe GN 321.4 GN 322.4 GN 323.4:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.349 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad ganter, handrad, KUPPLUNGSSATZ
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,64*
€ 79,41*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,34*
€ 79,41*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,94*
€ 79,76*
5 Tage
1
€ 4,90*
ab € 68,18*
€ 84,86*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,59*
€ 88,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
000.5-1-K12
ab € 58,06*
Ähnlich
Otto Ganter
321.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,14*
Ähnlich
Otto Ganter
322.4-125-K12-A-ZI
ab € 62,42*
Ähnlich
Otto Ganter
323.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.