Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 808.3-50-K25-350-100, Ganter Kreuzgelenkwelle mit Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-562006
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     808.3-50-K25-350-100
EAN/GTIN:
     4045525381971
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kreuzgelenk (Wellengelenk)
Kreuzgelenkwelle
gelenkwellen 25h7
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 808.3-50-K25-350-100, Kreuzgelenkwelle mit Nadellager, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3940 GRAMM
Außendurchmesser d1:
50
Bohrung d2:
25
l1 - l2:
350-100
Bohrungskennzeichnung:
K, mit Nabennut
Werkstoff:
ST, Stahl
d2 Bohrung:
K 25
d3:
52
l3 führungs-länge:
50
l5:
108
t max. Einbaulänge der Welle:
26
RoHS:
Ja
Gewicht:
3.940 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkwellen, KREUZGELENKWELLE, Doppel-Präzisions-Wellengelenk, Doppel-Wellengelenk, Einfach-Präzisions-Wellengelenk, Einfach-Wellengelenk, Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,21*
€ 360,59*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 350,24*
€ 389,39*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,38*
€ 405,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,02*
€ 405,28*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,21*
€ 406,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,27*
€ 482,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,33*
€ 478,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,89*
€ 462,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,31*
€ 453,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
808-22-B10-48-EW
ab € 33,46*
Ähnlich
Otto Ganter
808.2-22-K10-140-30
ab € 128,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.