Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 808-28-B14-60-EG, Ganter Kreuzgelenk mit Gleitlager, einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-561869
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     808-28-B14-60-EG
EAN/GTIN:
     4045525377813
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 808-28-B14-60-EG, Kreuzgelenk mit Gleitlager, einfach, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
185 GRAMM
Außendurchmesser d1:
28
Bohrung d2:
14
länge l1 (Form EG):
60
Bohrungskennzeichnung:
B, ohne Nabennut
Form:
EG, einfach, Gleitlager
Werkstoff:
ST, Stahl
l3:
30
t max. Einbaulänge der Welle:
13
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.185 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,68*
€ 26,70*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 21,10*
€ 28,23*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 29,40*
1 Tag
66
1
€ 9,90*
ab € 23,94*
€ 31,90*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,15*
€ 33,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
808-16-B6-34-EG-NI
ab € 46,65*
Ähnlich
Otto Ganter
808-22-B10-48-EW
ab € 33,62*
Ähnlich
Otto Ganter
9080-13-B8-EG
ab € 5,06*
Ähnlich
Otto Ganter
808.2-22-K10-140-30
ab € 129,64*
Ähnlich
Otto Ganter
808.1-16-E
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.