Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 808-16-B8-62-DG, Ganter Kreuzgelenk mit Gleitlager, doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-561847
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     808-16-B8-62-DG
EAN/GTIN:
     4045525377035
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 808-16-B8-62-DG, Kreuzgelenk mit Gleitlager, doppelt, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65 GRAMM
Außendurchmesser d1:
16
Bohrung d2:
8
länge l2 (Form DG):
62
Bohrungskennzeichnung:
B, ohne Nabennut
Form:
DG, doppelt, Gleitlager
Werkstoff:
ST, Stahl
l3:
20
l4:
22
t max. Einbaulänge der Welle:
11
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.065 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,64*
€ 42,64*
5 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 35,23*
€ 45,38*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,71*
€ 47,25*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,72*
€ 51,35*
2 Tage
10
1
€ 9,90*
ab € 39,92*
€ 51,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
808-16-B6-34-EG-NI
ab € 46,65*
Ähnlich
Otto Ganter
808-22-B10-48-EW
ab € 33,62*
Ähnlich
Otto Ganter
9080-13-B8-EG
ab € 5,06*
Ähnlich
Otto Ganter
808.2-22-K10-140-30
ab € 129,64*
Ähnlich
Otto Ganter
808.1-16-E
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.