Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 351-15-15-M4-ES-55, Ganter Gummipuffer mit Innengewinde und Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-560247
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     351-15-15-M4-ES-55
EAN/GTIN:
     4045525595958
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 351-15-15-M4-ES-55, Gummipuffer mit Innengewinde und Schraube, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Außendurchmesser d1:
15
Höhe h (Form ES):
15
Gewinde d2:
M 4
härte:
55, mittel
Form:
ES, mit Innengewinde / Schraube
Werkstoff:
NR, Gummi Naturkautschuk (NR)
Werkstoff2:
ST, Stahl
länge l:
10
s:
1.4
t:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.006 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, ganter gummipuffer m4, gm puffer, gm-puffer m4, Gummipuffer mit Gewindebolzen, GUMMIPUFFER, Schwingungsdämpfer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
130
Frei Haus
ab € 0,4516*
€ 0,5823*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,63*
7 Tage
4728
30
€ 4,90*
ab € 0,45*
€ 0,71*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 0,45*
€ 0,71*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
454-16-8-4,3-40
ab € 0,72*
Ähnlich
Otto Ganter
806-11-A
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
352-8-8-M3-E-40
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,54*
Ähnlich
Otto Ganter
438.5-19-3-4-A-70
ab € 0,94*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
439.5-19-M6-30-70
ab € 2,75*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.