Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummipuffer, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-351-15-15-M4-ES-55
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     351-15-15-M4-ES-55
EAN/GTIN:
     4045525595958
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Gummipuffer GN 351 eignen sich zur elastischen Lagerung von Aggregaten wie Motoren, Kompressoren und Pumpen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
15
{t}Höhe h (Form ES):
15
Gewinde d2:
M 4
Form:
ES, mit Innengewinde / Schraube
Härte:
55, mittel
RoHS:
Ja
Gewicht:
,007 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, ganter gummipuffer m4, gm puffer, gm-puffer m4, Anschlagpuffer, Bedienelemente, Ganter, Gummipuffer M8, Gummipuffer mit Gewindebolzen, Gummipuffer Shop, Maschinenelemente, Norelem, Normalien, Wampfler Gummipuffer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,61*
5 Tage
4761
30
€ 4,90*
ab € 0,45*
€ 0,69*
9 Tage
unbekannt
130
Frei Haus
ab € 0,5394*
€ 0,6901*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,71*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 0,5378*
€ 0,8278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8278*
€ 0,98508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6978*
€ 0,83038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6878*
€ 0,81848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6078*
€ 0,72328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5978*
€ 0,71138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5378*
€ 0,63998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,278* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
454-16-8-4,3-40
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
806-11-A
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
352-8-8-M3-E-40
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,55*
Ähnlich
Otto Ganter
438.5-19-3-4-A-70
ab € 0,96*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
439.5-19-M6-30-70
ab € 2,76*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.