Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 751-10-20-M10-SL, Ganter Gabelgelenk mit Bolzen und SL-Wellensicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-557767
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     751-10-20-M10-SL
EAN/GTIN:
     4045525727137
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelkopf m10x1,25
gabelgelenk ganter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 751-10-20-M10-SL, Gabelgelenk mit Bolzen und SL-Wellensicherung, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Bohrung d1:
10
länge l1:
20
Gewinde d2:
M 10
Form:
SL, Bolzen mit SL-Wellensicherung (nur für d~1~ = 4...16)
Werkstoff:
ST, Stahl
a:
20
b:
10
d3:
18
l2:
40
l3:
52
l4:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.090 kg
... > Welle > Gelenkwelle > Gelenk
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk, Gabelmutter, GABELGELENK
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
146
5
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,35*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,41*
€ 3,56*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,57*
1 Tag
346
1
€ 9,90*
ab € 2,68*
€ 3,90*
1
€ 3,19*
ab € 3,14*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-KL-AL
ab € 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-A-NI
ab € 4,76*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4
ab € 0,66*
Ähnlich
Otto Ganter
752-6-M6
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.