Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 58-AN-19-RT, Ganter Flachtopfmagnet mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-557039
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     58-AN-19-RT
EAN/GTIN:
     4045525663978
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnete mit bohrung
topfmagnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 58-AN-19-RT, Flachtopfmagnet mit Bohrung, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17 GRAMM
Magnetwerkstoff:
AN, AlNiCo
Durchmesser d1:
19
Oberfläche:
RT
Durchmesser x1:
19.1
d2:
3.7
d3:
8.7
h:
7.5
NennhaftKräfte in N:
30
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.017 kg
Weitere Suchbegriffe: rot, FLACHTOPFMAGNET
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,72*
€ 3,83*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,30*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 3,02*
€ 4,70*
1
€ 3,19*
ab € 3,23*
€ 4,98*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
50.4-ND-10-4,5-2,6
ab € 1,69*
Ähnlich
Otto Ganter
51.4-ND-18-SW
ab € 3,39*
Ähnlich
Otto Ganter
52.3-AN-12,5-ZB
ab € 2,58*
Ähnlich
Otto Ganter
50.45-SC-16-4,5-3,5
ab € 9,04*
Ähnlich
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,36*
Ähnlich
Otto Ganter
60-AN-13
ab € 1,52*
Ähnlich
Otto Ganter
55.1-SC-15-8-3,5
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.