Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 604-44-M5-SG, Ganter Klemmhebel, schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-553843
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     604-44-M5-SG
EAN/GTIN:
     4045525302778
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 604-44-M5-SG, Klemmhebel, schwarzgrau, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17 GRAMM
Grifflänge l1:
44
Anschlussgewinde d1:
M 5
Farbe:
SG
Griffkoerpermaterial:
PA, Kunststoff
d3 Rastweg:
3.5
t min.:
8
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.017 kg
Weitere Suchbegriffe: orange, KLEMMHEBEL,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,77*
7 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,43*
6 Tage
143
5
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,53*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 3,53*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
604.1-44-M4-SG
ab € 2,81*
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M3-DSG
ab € 1,50*
Ähnlich
Otto Ganter
604-44-M4-12-SG
ab € 1,91*
Ähnlich
Otto Ganter
603.4-44-M6
ab € 6,38*
Ähnlich
Otto Ganter
602-44-M4-SW
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.