Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 500-100-M12-SW, Ganter Klemmhebel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-553837
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     500-100-M12-SW
EAN/GTIN:
     4045525262157
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 500-100-M12-SW, Klemmhebel, schwarz, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
112 GRAMM
Grifflänge l1:
100
Anschlussgewinde d1:
M 12
Farbe:
SW
Griffkoerpermaterial:
PA, Kunststoff
d2 Rastweg:
5
t min.:
20
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.112 kg
Weitere Suchbegriffe: KLEMMHEBEL,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,81*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,34*
€ 8,95*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 9,20*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,73*
€ 9,36*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,14*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
604-44-M4-SG
ab € 1,82*
Ähnlich
Otto Ganter
503-42-M5-SW
ab € 1,76*
Ähnlich
Otto Ganter
500-42-M5-10-SW
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.