Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 503-63-M8-40-SW, Ganter Klemmhebel mit Ausrastknopf, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-553775
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     503-63-M8-40-SW
EAN/GTIN:
     4045525266384
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m8
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 503-63-M8-40-SW, Klemmhebel mit Ausrastknopf, schwarz, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35 GRAMM
Grifflänge l1:
63
Anschlussgewinde d1:
M 8
Gewindelänge l2:
40
Farbe:
SW
Griffkoerpermaterial:
PA, Kunststoff
d2:
15
h1:
34
h2:
8
h3:
43
h4 Rastweg:
4
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.035 kg
Weitere Suchbegriffe: spannhebel ganter, KLEMMHEBEL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,80*
6 Tage
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 2,27*
€ 2,84*
5 Tage
47
5
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 3,21*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 3,42*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
503-42-M5-SW
ab € 1,76*
Ähnlich
Otto Ganter
500-42-M5-10-SW
ab € 2,52*
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M5-10-DSG
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.