Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 604.1-44-M5-20-OR, Ganter Klemmhebel, Edelstahl, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-553673
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     604.1-44-M5-20-OR
EAN/GTIN:
     4045525673908
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m5
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 604.1-44-M5-20-OR, Klemmhebel, Edelstahl, orange, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23 GRAMM
Grifflänge l1:
44
Anschlussgewinde d1:
M 5
Gewindelänge l2:
20
Farbe:
OR
Griffkoerpermaterial:
PA, Kunststoff
d2 Rastweg:
3.5
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.023 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m5, orange, KLEMMHEBEL,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 4,72*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,08*
€ 5,52*
5 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,71*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,06*
€ 5,79*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
604.1-63-M6-16-VDB
ab € 6,39*
Ähnlich
Otto Ganter
604.1-63-M6-16-SGA
ab € 4,73*
Ähnlich
Otto Ganter
604.1-44-M4-SG
ab € 3,03*
Ähnlich
Otto Ganter
604-44-M4-12-SG
ab € 2,05*
Ähnlich
Otto Ganter
603.1-30-M5-10-DSG
ab € 2,03*
Ähnlich
Otto Ganter
602.1-44-M4-12-SW
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.