Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 604-95-M10-20-SG, Ganter Klemmhebel mit Schraube, schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-553356
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     604-95-M10-20-SG
EAN/GTIN:
     4045525303478
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m10
klemmhebel m10
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 604-95-M10-20-SG, Klemmhebel mit Schraube, schwarzgrau, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
113 GRAMM
Grifflänge l1:
95
Anschlussgewinde d1:
M 10
Gewindelänge l2:
20
Farbe:
SG
Griffkoerpermaterial:
PA, Kunststoff
d2:
19
d3:
26.5
h1:
43
h2:
5
h3:
56.5
h4 Rastweg:
4
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.113 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, orange, KLEMMHEBEL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,09*
€ 5,93*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,14*
€ 7,24*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,14*
€ 7,24*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,24*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
604-44-M4-SG
ab € 1,94*
Ähnlich
Otto Ganter
604.1-44-M4-12-SG
ab € 3,15*
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M5-10-DSG
ab € 1,52*
Ähnlich
Otto Ganter
602-44-M4-12-SW
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.