Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 604-44-M5-32-SG, Ganter Klemmhebel mit Schraube, schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-553344
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     604-44-M5-32-SG
EAN/GTIN:
     4045525302747
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 604-44-M5-32-SG, Klemmhebel mit Schraube, schwarzgrau, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21 GRAMM
Grifflänge l1:
44
Anschlussgewinde d1:
M 5
Gewindelänge l2:
32
Farbe:
SG
Griffkoerpermaterial:
PA, Kunststoff
d2:
10
d3:
15.5
h1:
24.5
h2:
3.5
h3:
30.5
h4 Rastweg:
3.5
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Weitere Suchbegriffe: orange, KLEMMHEBEL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 3,16*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,71*
€ 3,75*
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,78*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,70*
€ 3,92*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
604-44-M4-SG
ab € 1,82*
Ähnlich
Otto Ganter
604.1-44-M4-12-SG
ab € 2,90*
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M5-10-DSG
ab € 1,52*
Ähnlich
Otto Ganter
602-44-M4-12-SW
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.