Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 604-44-M5-40-OR, Ganter Klemmhebel mit Schraube, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-553280
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     604-44-M5-40-OR
EAN/GTIN:
     4045525621220
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m5
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 604-44-M5-40-OR, Klemmhebel mit Schraube, orange, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Grifflänge l1:
44
Anschlussgewinde d1:
M 5
Gewindelänge l2:
40
Farbe:
OR
Griffkoerpermaterial:
PA, Kunststoff
d2:
10
d3:
15.5
h1:
24.5
h2:
3.5
h3:
30.5
h4 Rastweg:
3.5
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m5, orange, KLEMMHEBEL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 3,23*
6 Tage
28
5
€ 4,90*
ab € 2,75*
€ 3,80*
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,80*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,74*
€ 3,96*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
604-44-M4-SG
ab € 1,93*
Ähnlich
Otto Ganter
604.1-44-M4-12-SG
ab € 3,16*
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M5-10-DSG
ab € 1,52*
Ähnlich
Otto Ganter
602-44-M4-12-SW
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.