Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 634.1-55-M8-E-DSG, Ganter Flügelmutter Edelstahl, Kappe schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-552360
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     634.1-55-M8-E-DSG
EAN/GTIN:
     4045525344952
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm) m8x1
flügelmutter (ohne norm)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 634.1-55-M8-E-DSG, Flügelmutter Edelstahl, Kappe schwarzgrau, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Griffdurchmesser d1:
55
Gewinde d2:
M 8
Farbe der Abdeckkappe:
DSG
Form:
E, mit Gewinde-Sackloch
Werkstoff:
PA, Kunststoff
d3:
16
d5:
12
b:
8
h1:
28
h2:
6.5
h3:
18
h4:
25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: blau, FLÜGELMUTTER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,91*
7 Tage
20
5
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 4,02*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,81*
€ 4,10*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,79*
€ 4,10*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.