Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 212.5-28-M12-80-E, Ganter Edelstahl-Spannhebel, verstellbar, schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-550119
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     212.5-28-M12-80-E
EAN/GTIN:
     4045525093171
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m12
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 212.5-28-M12-80-E, Edelstahl-Spannhebel, verstellbar, schräg, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
333 GRAMM
Durchmesser d1:
28
Anschlussgewinde d2:
M 12
Gewindelänge l1:
80
Form:
E, Hebel schräg
Griffkoerpermaterial:
NI, Edelstahl
d3:
19
d4:
12
d5:
30
h1:
48.5
h3:
4.5
h4 ~:
89
h5 Rastweg:
4.5
l2 ~:
116
l3 ~:
110
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.333 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m12, Edelstahl, EDELSTAHL-SPANNHEBEL,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,74*
€ 31,38*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 23,92*
€ 31,41*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,92*
€ 34,89*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 26,74*
€ 34,89*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 28,56*
€ 37,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
125.5-32-M8-12-D
ab € 16,17*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 6,69*
Ähnlich
Otto Ganter
212.5-21-M6-E
ab € 14,08*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M8-12-E
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.