Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 808-32-K16-68-EG-NI, Ganter Edelstahl-Kreuzgelenk mit Gleitlager, einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-548466
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     808-32-K16-68-EG-NI
EAN/GTIN:
     4045525378070
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 808-32-K16-68-EG-NI, Edelstahl-Kreuzgelenk mit Gleitlager, einfach, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
289 GRAMM
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Außendurchmesser d1:
32
Bohrung d2:
16
länge l1 (Form EG):
68
Bohrungskennzeichnung:
K, mit Nabennut
Form:
EG, einfach, Gleitlager
l3:
34
t max. Einbaulänge der Welle:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.289 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, doppel wellengelenk, Edelstahl, EDELSTAHL-KREUZGELENK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 80,54*
€ 98,85*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,28*
€ 99,26*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,55*
€ 101,51*
6 Tage
18
€ 4,90*
ab € 87,20*
€ 105,13*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 112,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
808-16-B6-34-EG
ab € 17,93*
Ähnlich
Otto Ganter
808.1-16-E
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.