Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 751-6-12-M6-A-NI, Ganter Edelstahl-Gabelgelenk mit Sicherungsringen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-547028
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     751-6-12-M6-A-NI
EAN/GTIN:
     4045525372504
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 751-6-12-M6-A-NI, Edelstahl-Gabelgelenk mit Sicherungsringen, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Bohrung d1:
6
länge l1:
12
Gewinde d2:
M 6
Form:
A, Bolzen mit Sicherungsring DIN 471
a:
12
b:
6
d3:
10
l2:
24
l3:
31
l4:
9
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
... > Welle > Gelenkwelle > Gelenk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,88*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,81*
€ 6,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,72*
€ 6,97*
6 Tage
86
3
€ 4,90*
ab € 5,24*
€ 7,53*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-KL-AL
ab € 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-B
ab € 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-NI
ab € 3,62*
Ähnlich
Otto Ganter
752-6-M6-NI
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.