Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 751-14-28-M14-A-NI, Ganter Edelstahl-Gabelgelenk mit Sicherungsringen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-547025
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     751-14-28-M14-A-NI
EAN/GTIN:
     4045525371927
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 751-14-28-M14-A-NI, Edelstahl-Gabelgelenk mit Sicherungsringen, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
222 GRAMM
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Bohrung d1:
14
länge l1:
28
Gewinde d2:
M 14
Form:
A, Bolzen mit Sicherungsring DIN 471
a:
28
b:
14
d3:
24
l2:
56
l3:
72
l4:
22.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.222 kg
... > Welle > Gelenkwelle > Gelenk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,56*
€ 29,65*
6 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 23,99*
€ 32,25*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,90*
€ 32,25*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,21*
€ 32,55*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 24,17*
€ 33,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-KL-AL
ab € 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-B
ab € 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-NI
ab € 3,59*
Ähnlich
Otto Ganter
752-6-M6-NI
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.