Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 927.5-101-M10-50-A, Ganter Edelstahl-Exzenterspanner, Auflagescheibe verstell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-546828
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     927.5-101-M10-50-A
EAN/GTIN:
     4045525856240
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10 außengewinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 927.5-101-M10-50-A, Edelstahl-Exzenterspanner, Auflagescheibe verstellbar, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
274 GRAMM
Grifflänge l1:
101
Gewinde d2:
M 10
Gewindelänge l2:
50
Form:
A, Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter
Werkstoff:
NI, Edelstahl
b:
25
d3:
26
d4:
30
h Hub bei 90° Hebeldrehung:
1.5
l3 in Spannstellung:
25.3
l4 Verstellweg:
4
l5 in Spannstellung:
4.8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.274 kg
Weitere Suchbegriffe: exzenterhebel ganter, exzenterhebel, Edelstahl Exzenterspanner, EDELSTAHL-EXZENTERSPANNER,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,17*
€ 26,96*
6 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 20,99*
€ 27,74*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,97*
€ 27,74*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,05*
€ 29,48*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 29,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
927.7-44-M4-12-A
ab € 11,63*
Ähnlich
Otto Ganter
927.4-44-M4-12-A-B
ab € 7,56*
Ähnlich
Otto Ganter
927.5-44-M4-A
ab € 7,34*
Ähnlich
Otto Ganter
927.3-44-M4-12-A
ab € 7,42*
Ähnlich
Otto Ganter
927-44-M4-12-A-B
ab € 7,01*
Ähnlich
Otto Ganter
926.1-63-M6-25-A
ab € 6,27*
Ähnlich
Otto Ganter
926-63-M6-25-A
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.