Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 751-16-32-M16-SL-AL, Ganter Aluminium-Gabelgelenk mit Bolzen und KL-Wellensic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-544208
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     751-16-32-M16-SL-AL
EAN/GTIN:
     4045525728080
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelkopf m16x1,5
gabelgelenk ganter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 751-16-32-M16-SL-AL, Aluminium-Gabelgelenk mit Bolzen und KL-Wellensicherung, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
116 GRAMM
Werkstoff:
AL, Aluminium
Bohrung d1:
16
länge l1:
32
Gewinde d2:
M 16
Form:
SL, Bolzen mit SL-Wellensicherung (nur für d~1~ = 4...16)
a:
32
b:
16
d3:
26
l2:
64
l3:
83
l4:
24
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.116 kg
... > Welle > Gelenkwelle > Gelenk
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk, Gabelmutter, ALUMINIUM-GABELGELENK
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,47*
€ 10,50*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,23*
€ 11,26*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,26*
€ 11,42*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 11,53*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-A-NI
ab € 4,73*
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-B
ab € 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-AL
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.