Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 751-4-8-M4-SL-AL, Ganter Aluminium-Gabelgelenk mit Bolzen und KL-Wellensicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-544205
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     751-4-8-M4-SL-AL
EAN/GTIN:
     4045525728110
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
alu gabelkopf m4
gabelgelenk ganter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 751-4-8-M4-SL-AL, Aluminium-Gabelgelenk mit Bolzen und KL-Wellensicherung, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3 GRAMM
Werkstoff:
AL, Aluminium
Bohrung d1:
4
länge l1:
8
Gewinde d2:
M 4
Form:
SL, Bolzen mit SL-Wellensicherung (nur für d~1~ = 4...16)
a:
8
b:
4
d3:
8
l2:
16
l3:
21
l4:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
... > Welle > Gelenkwelle > Gelenk
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk, Gabelmutter, ALUMINIUM-GABELGELENK
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,70*
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,72*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 1,87*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,88*
8 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-A-NI
ab € 4,73*
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-B
ab € 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-AL
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.